Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Deckbl. bel. B400 T1000 PKTA4010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Deckbl. bel. B400 T1000 PKTA4010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002391M0000

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646885982

Sonepar Artikelnummer

121261864

Hersteller Artikelnummer

1STQ002391M0000

Hersteller Typ

PKTA4010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002391M0000

Breite:

1000 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.500 kg

ABB Deckblech belüftet PKTA4010A, Schrankbreite 400 mm, Schranktiefe 1000 mm, A-Variante. Belüftetes oberes Abdeckblech für ABB-Schaltschränke (B 400 × T 1000 mm), Belüftungsperforierung für natürliche Wärmeabfuhr aus dem Schrankinnenraum nach oben.