ABB - Deckbl. bel. B800 T1000 PKTA8010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004185B0000
Breite - 1000 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646830463
Sonepar Artikelnummer
121260459
Hersteller Artikelnummer
1STQ004185B0000
Hersteller Typ
PKTA8010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004185B0000
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.000 kg


