Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Deckbl. gest. B400 T1000 PKTE4010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Deckbl. gest. B400 T1000 PKTE4010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002401M0000

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646886088

Sonepar Artikelnummer

121261871

Hersteller Artikelnummer

1STQ002401M0000

Hersteller Typ

PKTE4010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002401M0000

Breite:

1000 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.500 kg

ABB Deckblech gestuft PKTE4010A, Schrankbreite 400 mm, Schranktiefe 1000 mm, A-Variante. Gestuftes oberes Abdeckblech für ABB-Schaltschränke (B 400 × T 1000 mm), Stufenform ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Kabeln und Leitungen bei geschlossenem Schrank.