ABB - Deckbl.SLB EAE1600A D8 T600 PTAE1806A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005524M0000
Breite - 591 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 791 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646986986
Sonepar Artikelnummer
121265781
Hersteller Artikelnummer
1STQ005524M0000
Hersteller Typ
PTAE1806A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005524M0000
Breite:
591 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
791 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.698 kg


