ABB - Deckbl.SLB m.Fl. B1200T800 PTFA1170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001984C0000
Breite - 991 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 1191 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646986078
Sonepar Artikelnummer
121264903
Hersteller Artikelnummer
1STQ001984C0000
Hersteller Typ
PTFA1170
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001984C0000
Breite:
991 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
1191 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.785 kg


