ABB - Deckbl.SLB SMS2500A D1 B600 PTAS2106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002632C0000
Breite - 591 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 991 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646986214
Sonepar Artikelnummer
121266442
Hersteller Artikelnummer
1STQ002632C0000
Hersteller Typ
PTAS2106
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002632C0000
Breite:
591 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
991 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
27.457 kg


