ABB - Deckblech SLB B1350T1000 PTBA1290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001973C0000
Breite - 991 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 1341 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646985989
Sonepar Artikelnummer
121264894
Hersteller Artikelnummer
1STQ001973C0000
Hersteller Typ
PTBA1290
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001973C0000
Breite:
991 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
1341 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
29.767 kg


