ABB - Deckblech SLB B5800T800 PTBA7070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001966C0000
Breite - 791 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 791 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646985910
Sonepar Artikelnummer
121264764
Hersteller Artikelnummer
1STQ001966C0000
Hersteller Typ
PTBA7070
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001966C0000
Breite:
791 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
791 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.580 kg


