ABB - Deckblech TZ Flansch 2FB/T4 RD24F3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX024075R9999
Breite - 610 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 624 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617240754
Sonepar Artikelnummer
121304337
Hersteller Artikelnummer
2CPX024075R9999
Hersteller Typ
RD24F3A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX024075R9999
Breite:
610 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
624 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
425 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.418 kg


