ABB - Deckblech TZ Flansch 4FB/T3 RD43F3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047238R9999
Breite - 1109 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 325 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617472384
Sonepar Artikelnummer
121304561
Hersteller Artikelnummer
2CPX047238R9999
Hersteller Typ
RD43F3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047238R9999
Breite:
1109 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
325 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1124 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
325 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.343 kg


