ABB - Deckel 300x185x45mm Polyester RAL7035 grau mit Deckel schrauben APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856026C0100
Höhe - 45 mm
Breite - 186 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248610
Sonepar Artikelnummer
121301829
Hersteller Artikelnummer
4TBO856026C0100
Hersteller Typ
ADG31
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856026C0100
Höhe:
45 mm
Breite:
186 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
302 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.610 kg


