Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Deckel f. Stecker

ABB
kopierenkopieren
ABB - Deckel f. Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020055R2100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024452334

Sonepar Artikelnummer

121303178

Hersteller Artikelnummer

2TLA020055R2100

Hersteller Typ

COVER GUARD FOR MALE CONNECTOR TYPE ABB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020055R2100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Viele Produkte von ABB werden über Standard M12-Stecker angeschlossen. Dies erleichtert die Installation, spart viel Zeit und verringert die Gefahr fehlerhafter Verbindungen. Deshalb wurden Kabel mit 5, 8 oder 12 Leitern (mit jeweils 0,34 mm² + Abschirmung) und Transfer- und Spezialkabel für die verschiedensten Anwendungen entwickelt. Die Kabel sind als Meterware und in verschiedenen Standardlängen erhältlich, mit angespritzten geraden oder abgewinkelten Steckern oder Buchsen. Besonders gut geeignete Kabel für Tina 4A und Tina 8A-Verteilerboxen sind die Kabel C9 und C13. Sie verfügen mit 0,82 mm² über dickere Leiter für die Spannungsversorgung, und 0,51 mm² für die anderen Leiter + Abschirmung.