ABB - Design-Wechselrahmen 3 RE für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031795R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 391 mm
Höhe - 632 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617317951
Sonepar Artikelnummer
120544589
Hersteller Artikelnummer
2CPX031795R9999
Hersteller Typ
BL630D
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031795R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
391 mm
Höhe:
632 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
48 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.647 kg


