ABB - Design-Wechselrahmen 4 RE für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031796R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 391 mm
Höhe - 757 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617317968
Sonepar Artikelnummer
120544590
Hersteller Artikelnummer
2CPX031796R9999
Hersteller Typ
BL640D
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031796R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
391 mm
Höhe:
757 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
48 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.958 kg


