ABB - DG/S8.1 DALI-Gateway, 8fach, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110025R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - DALI
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016779585828
Sonepar Artikelnummer
120138324
Hersteller Artikelnummer
2CDG110025R0011
Hersteller Typ
DG/S 8.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110025R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
DALI
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anzahl der Kanäle:
8
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
16
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
6 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.266 kg


