ABB - Dichtung IP65 Schutz für Gewinde M20/ø20,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022749R6500
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 20 mm
Stärke - 1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019434438
Sonepar Artikelnummer
120756536
Hersteller Artikelnummer
1SCA022749R6500
Hersteller Typ
EADR20
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022749R6500
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


