ABB - Dichtung IP65 Schutz für Gewinde M40/ø40,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA116849R1001
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 40 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019754437
Sonepar Artikelnummer
120756770
Hersteller Artikelnummer
1SCA116849R1001
Hersteller Typ
EADR40
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA116849R1001
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
40 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


