ABB - Dichtung IP65 Schutz für Gewinde M50/ø50,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA104353R1001
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 50 mm
Stärke - 1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019434452
Sonepar Artikelnummer
120756669
Hersteller Artikelnummer
1SCA104353R1001
Hersteller Typ
EADR50
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA104353R1001
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


