ABB - Diebstahlschutz für CZF1 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052555R9999
Typ - sonstige
Breite - 192.5 mm
Höhe - 17 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525554
Sonepar Artikelnummer
121304849
Hersteller Artikelnummer
2CPX052555R9999
Hersteller Typ
CZF1D
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052555R9999
Typ:
sonstige
Breite:
192.5 mm
Höhe:
17 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg


