ABB - Differenzstromrelais RCM 230-400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM142120R1201
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 2000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.3 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542058007
Sonepar Artikelnummer
120418568
Hersteller Artikelnummer
2CSM142120R1201
Hersteller Typ
RD2
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM142120R1201
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
2000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.3 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.105 kg


