ABB - Differenzstromrelais RCM Typ A 12-48VAC/DC mit Frequenzfilt Voralarm LED-Balken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSJ203001R0001
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 500 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542734734
Sonepar Artikelnummer
120457169
Hersteller Artikelnummer
2CSJ203001R0001
Hersteller Typ
RD3P-48
Hersteller Artikel Nr.:
2CSJ203001R0001
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1:
500 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Breite:
52.8 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.223 kg


