Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Differenzstromrelais RCM Typ A 230VAC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Differenzstromrelais RCM Typ A 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSJ201001R0002

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 500 mA

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542734833

Sonepar Artikelnummer

120457166

Hersteller Artikelnummer

2CSJ201001R0002

Hersteller Typ

RD3

Hersteller Artikel Nr.:

2CSJ201001R0002

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Ansprechwert Stromstärke 1:

500 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Anzeige des Differenzstroms:

Ja

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Breite:

52.8 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.223 kg

Das RD3 Differenzstromrelais bietet Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde und Überwachungsfunktionen gemäß IEC/EN 60947-2: 2006, Anhang M. Sie benötigen einen externen Wandler und können zusammen mit einer geeigneten Abschalteinrichtung in industriellen Anlagen und Installationen zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Fehlerschutz und Brandschutz eingesetzt werden. Sie können mit allen S200 Sicherungsautomaten und Kompakt-Leistungsschaltern der Tmax-Reihe bis T5 in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. RD3 Differenzstromrelais können den Status über zwei Ausgangskontakte und einen LEDLeuchtbalken (bei RD3P) anzeigen.