ABB - Dig. Astroschaltuhr 2 Kanäle Bluetooth Programmierung per App

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM222501R1000
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230 V
Gangreserve in Stunden - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542225010
Sonepar Artikelnummer
120730281
Hersteller Artikelnummer
2CSM222501R1000
Hersteller Typ
DWA2
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM222501R1000
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230 V
Gangreserve in Stunden:
0
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
2
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 s
Anzahl der Speicherplätze:
400
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.152 kg


