ABB - Digitale Jahreszeitschaltuhr 2 Kanal Schaltstrom 16A/230VAC Bluetoothschnittst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM221201R1000
Anzahl der Kanäle - 2
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Ja
Astroprogramm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542212010
Sonepar Artikelnummer
121220093
Hersteller Artikelnummer
2CSM221201R1000
Hersteller Typ
DY365
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM221201R1000
Anzahl der Kanäle:
2
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Ja
Funkgesteuert (DCF77):
Ja
GPS:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 s
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.250 kg


