ABB - Digitale Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal Schaltstrom 16A/230VAC Bluetoothschnittst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM222531R1000
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Ja
Astroprogramm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012542225317
Sonepar Artikelnummer
120730271
Hersteller Artikelnummer
2CSM222531R1000
Hersteller Typ
DW1
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM222531R1000
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 s
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.129 kg


