ABB - Digitaler Hilfsschalter Reiheneinbaugeräte Verwend mit Energiemonitor SCU100/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001213R0001
Leistung - 0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271516826
Sonepar Artikelnummer
121230282
Hersteller Artikelnummer
2CCG001213R0001
Hersteller Typ
INS-S/H
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001213R0001
Leistung:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
8.8 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


