Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - digitaler SPD für Energiemanagement über Modbus RTU SPD T1+2 400/690V TNS-System

ABB
kopierenkopieren
ABB - digitaler SPD für Energiemanagement über Modbus RTU SPD T1+2 400/690V TNS-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAM914000R5811

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Schutzpegel - 1.9 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941593457236

Sonepar Artikelnummer

121302763

Hersteller Artikelnummer

2TAM914000R5811

Hersteller Typ

EOVR T1-T2 4L 12.5-440S

Hersteller Artikel Nr.:

2TAM914000R5811

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

1.9 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Schutzpegel L-N:

3.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.9 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.321 kg

eOVR T1-T2 4L 12.5-440s digitaler SPD für Energiemanagement über Modbus RTU SPD T1+2, 400/690V TNS-System