ABB - digitaler SPD für Energiemanagement über Modbus RTU SPD T2+3 230V TN-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TAM921100R3401
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941593457144
Sonepar Artikelnummer
121302769
Hersteller Artikelnummer
2TAM921100R3401
Hersteller Typ
EOVR T2-T3 1N 20-275
Hersteller Artikel Nr.:
2TAM921100R3401
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.460 kg


