ABB - DIN Clip für Zusatzsockel Smissline TP Power Bar Smissline TP Power Bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA212012R0001
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - Profil
Länge - 80 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271498306
Sonepar Artikelnummer
120754136
Hersteller Artikelnummer
2CCA212012R0001
Hersteller Typ
ZLSP937
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA212012R0001
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
Profil
Länge:
80 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
70 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


