Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DIN-Schiene + Abdeckung Höhe 150mm für Gemini Größe 1

ABB
kopierenkopieren
ABB - DIN-Schiene + Abdeckung Höhe 150mm für Gemini Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL0307A00

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 250 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126217445

Sonepar Artikelnummer

121301975

Hersteller Artikelnummer

1SL0307A00

Hersteller Typ

1SL0307A00

Hersteller Artikel Nr.:

1SL0307A00

Höhe:

150 mm

Breite:

250 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

19 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.345 kg

DIN-Schiene + Abdeckung, Höhe 150mm für Gemini Größe 1 Zubehör Gemini