Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DIN-Schiene + Abdeckung Höhe 225mm für Gemini Größe 4/5

ABB
kopierenkopieren
ABB - DIN-Schiene + Abdeckung Höhe 225mm für Gemini Größe 4/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL0314A00

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126217599

Sonepar Artikelnummer

121301979

Hersteller Artikelnummer

1SL0314A00

Hersteller Typ

1SL0314A00

Hersteller Artikel Nr.:

1SL0314A00

Höhe:

225 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

19 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.787 kg

DIN-Schiene + Abdeckung, Höhe 225mm für Gemini Größe 4/5 Zubehör Gemini