Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DIN-Schiene für 18 Module für Gemini Größe 2/3 Breite 318mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - DIN-Schiene für 18 Module für Gemini Größe 2/3 Breite 318mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL0291A00

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126219579

Sonepar Artikelnummer

121301928

Hersteller Artikelnummer

1SL0291A00

Hersteller Typ

1SL0291A00

Hersteller Artikel Nr.:

1SL0291A00

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Lochform:

ohne

Länge:

318 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.230 kg

DIN-Schiene für 18 Module für Gemini Größe 2/3, Breite 318mm Zubehör Gemini