Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DIN-Schiene für 24 Module für Gemini Größe 4/5 Breite 443mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - DIN-Schiene für 24 Module für Gemini Größe 4/5 Breite 443mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL0292A00

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126219609

Sonepar Artikelnummer

121301929

Hersteller Artikelnummer

1SL0292A00

Hersteller Typ

1SL0292A00

Hersteller Artikel Nr.:

1SL0292A00

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Lochform:

ohne

Länge:

443 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

DIN-Schiene für 24 Module für Gemini Größe 4/5, Breite 443mm Zubehör Gemini