Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Direkteinspeisung Smissline TP Starterpaket 250A 78 PLE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Direkteinspeisung Smissline TP Starterpaket 250A 78 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000200R0001

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271507473

Sonepar Artikelnummer

121302996

Hersteller Artikelnummer

2CCG000200R0001

Hersteller Typ

ZLSP960-3LN-78-L

Hersteller Artikel Nr.:

2CCG000200R0001

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.352 kg

Über das Stecksockelsystem SMISSLINE TP Power Bar für 400A erfolgt die Kontaktierung der aufsteckbaren Schutzgeräten auf die Außenleiter L1, L2, L3 und N. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung. Smisline TP ist vollumfänglich Fingersicher - IPxxB. Integrierte Hilfsstromschienen LA und LB können für die Versorgung von Steuerstromkreisen (Hilfskontakt o.ä.) genutzt werden. Direkt steckbare Schutzgeräte können an beliebiger Position auf das System (innerhalb des Rastermaßes) aufgesteckt werden. Weitere DIN Schiene Geräte sind über Universaladapter auf das System integrierbar. Der vollständige Berührungsschutz ist nur mit dem SMISSLINE TP Sockelendstück gewehrleistet. Eine Einspeisung erfolgt über einen ABB Leistungsschalter als sogenannte DIRECT FEED Variante.