Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Direktgriff schwarz 145 mm Griff zu OSV800DK

ABB
kopierenkopieren
ABB - Direktgriff schwarz 145 mm Griff zu OSV800DK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022764R9180

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019249889

Sonepar Artikelnummer

120756556

Hersteller Artikelnummer

1SCA022764R9180

Hersteller Typ

OHB145D12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022764R9180

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.115 kg

OHB145D12 Direktgriff schwarz 145mm Griff zu OSV800DK