Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Direktgriff schwarz inklusiv Welle und Abdeckung der Mechanik Beschriftung I-0-II

ABB
kopierenkopieren
ABB - Direktgriff schwarz inklusiv Welle und Abdeckung der Mechanik Beschriftung I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022804R0570

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019301631

Sonepar Artikelnummer

121303674

Hersteller Artikelnummer

1SCA022804R0570

Hersteller Typ

OTV250ECMK

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022804R0570

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

OTV250ECMK Direktgriff schwarz inkl. Welle u. Abdeckung d. Mech Beschriftung I-0-II