Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Direktgriff schwarz inklusiv Welle undAbdeckung der Mechanik Beschriftung I-0-II

ABB
kopierenkopieren
ABB - Direktgriff schwarz inklusiv Welle undAbdeckung der Mechanik Beschriftung I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA113151R1001

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019457963

Sonepar Artikelnummer

120454801

Hersteller Artikelnummer

1SCA113151R1001

Hersteller Typ

OTV800ECFK

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA113151R1001

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

OTV800ECFK Direktgriff schwarz inkl. Welle u. Abdeckung d. Mech Beschriftung I-0-II