Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Direktgriff schwarz inklusiv Welle undAbdeckung der Mechanik Beschriftung I-0-II

ABB
kopierenkopieren
ABB - Direktgriff schwarz inklusiv Welle undAbdeckung der Mechanik Beschriftung I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022797R2470

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019301648

Sonepar Artikelnummer

120456126

Hersteller Artikelnummer

1SCA022797R2470

Hersteller Typ

OTV800ECK

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022797R2470

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.300 kg

OTV800ECK Direktgriff schwarz inkl. Welle u. Abdeckung d. Mech Beschriftung I-0-II