Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Dist.stück 15mm ZB62P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Dist.stück 15mm ZB62P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062394R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617623946

Sonepar Artikelnummer

121307675

Hersteller Artikelnummer

2CPX062394R9999

Hersteller Typ

ZB 62P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062394R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Breite:

15 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

11 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

Distanzstücke aus Kunststoff, Länge 15 mm, zum Hoch- oder Tiefbauen von Geräteschienen, inkl. Schrauben.