ABB - Distanz für Zählertragplatte ZX378P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062547R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625476
Sonepar Artikelnummer
121307400
Hersteller Artikelnummer
2CPX062547R9999
Hersteller Typ
ZX378P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062547R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


