ABB - Distanzprofil lfdm. ZB 70 ZB 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038570R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385707
Sonepar Artikelnummer
121307133
Hersteller Artikelnummer
2CPX038570R9999
Hersteller Typ
ZB 70
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038570R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.187 kg


