Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Distanzstück 25mm (ME=40St.) ED135P40

ABB
kopierenkopieren
ABB - Distanzstück 25mm (ME=40St.) ED135P40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062733R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 34.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617627333

Sonepar Artikelnummer

121304304

Hersteller Artikelnummer

2CPX062733R9999

Hersteller Typ

ED135P40

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062733R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

41 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

16 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.187 kg

Distanzstück, zur Verlängerung des Abdeckungshalters um 25 mm Verpackungseinheit 40 Stück.