Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Distanzstück 7,5mm f. Hutsch. ZX385P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Distanzstück 7,5mm f. Hutsch. ZX385P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062548R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625483

Sonepar Artikelnummer

121307401

Hersteller Artikelnummer

2CPX062548R9999

Hersteller Typ

ZX385P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062548R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

34 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

9.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Distanzstück 7,5mm für Hutschiene, Montagematerial Energieverteiler