ABB - Distanzstück f.Hutsch15mm/zRfZ ZX10P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039027R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17 mm
Höhe - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390275
Sonepar Artikelnummer
121304500
Hersteller Artikelnummer
2CPX039027R9999
Hersteller Typ
ZX10P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039027R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


