Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Doppel-Adapter für 100 mm/185 mm Schienenabstand für ZLBM00-100

ABB
kopierenkopieren
ABB - Doppel-Adapter für 100 mm/185 mm Schienenabstand für ZLBM00-100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP304065R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840000280

Sonepar Artikelnummer

120450695

Hersteller Artikelnummer

1SEP304065R0001

Hersteller Typ

Do.Adap. 100/185mm XUBM/XLBM00-100

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP304065R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.700 kg

ZLBM00-100 Doppel Adapter für 100mm u. 185mm Schienenabstand