ABB - Doppel Schukosteckdose Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061177R9999
Anzahl der USB-C Ports - 0
Mit Signallampe - Nein
Anzahl der USB-A Ports - 0
Steckdosen phasengetrennt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617611776
Sonepar Artikelnummer
121307575
Hersteller Artikelnummer
2CPX061177R9999
Hersteller Typ
ZE225
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061177R9999
Anzahl der USB-C Ports:
0
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Steckdosen phasengetrennt:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Metallicfarbe:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Gerätebreite:
102 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
63 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.251 kg


