Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Doppelbartschlüssel 5mm ZH161

ABB
kopierenkopieren
ABB - Doppelbartschlüssel 5mm ZH161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060661R9999

  • Ausführung - Doppelbart

  • Schlüsselweite - 56 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617606611

Sonepar Artikelnummer

121307657

Hersteller Artikelnummer

2CPX060661R9999

Hersteller Typ

ZH161

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060661R9999

Ausführung:

Doppelbart

Schlüsselweite:

56 mm

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.040 kg

Betätigungsschlüssel für Doppelbart 5 mm