Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DR/S4.1 Drossel, REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - DR/S4.1 Drossel, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110029R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779587556

Sonepar Artikelnummer

120138329

Hersteller Artikelnummer

2CDG110029R0011

Hersteller Typ

DR/S 4.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110029R0011

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.137 kg

Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung und ermöglicht in Kombination mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 die Versorgung einer zweiten EIB-Linie. Sie verfügt über einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand. Der Bus- und 30 V-Hilfsspannungsanschluss erfolgt jeweils über Anschlussklemmen.