Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - DRAF09 100-250V50/60Hz Schütz

ABB
kopierenkopieren
ABB - DRAF09 100-250V50/60Hz Schütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBK134137R1300

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser Öffnungen - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522144539

Sonepar Artikelnummer

120440505

Hersteller Artikelnummer

1SBK134137R1300

Hersteller Typ

DRAF09-13N 100-250V50/60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SBK134137R1300

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Öffnungen:

20 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

107 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

131 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.820 kg

DRAF09-13N 100-250V50/60HZ geschlossener Direktstarter mit 3-poligem AF09-Schütz