ABB - DRAF09 250-500V50/60Hz Contactor Starter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBK134037R1400
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522144843
Sonepar Artikelnummer
120440504
Hersteller Artikelnummer
1SBK134037R1400
Hersteller Typ
DRAF09-14P 250-500V50/60HZ
Hersteller Artikel Nr.:
1SBK134037R1400
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
20 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
107 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
131 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.820 kg


